山崎実業
伸縮ゲーミングモニターラック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79521980
品番
10564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
4060
耐荷重(kg)
10(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.5~90×24.3×8.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板下:46.8~86.2×24.3×6.6