曜日別特売
PS-SM200 ソーラーパネル AVIOT 79522077

ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電流(A)11
内容量1式注文コード79522077品番PS-SM200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
質量(kg)
8.1
定格電圧(V)
18
定格電流(A)
11
定格出力(W)
200
交換効率
0.23
開放電圧(V)
23.4
動作温度(℃)
-40~85
短絡電流(A)
12.34
パネル
単結晶シリコンパネル
収納時寸法(cm)
63.5×56.4c×5.0
防水
IP67
使用時寸法(cm)
239×56.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする