曜日別特売
PS-SM400 ソーラーパネル AVIOT 79522086

ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電流(A)11.6
内容量1式注文コード79522086品番PS-SM400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
質量(kg)
14
定格電圧(V)
36
定格電流(A)
11.6
定格出力(W)
400
交換効率
0.234
開放電圧(V)
46.8
動作温度(℃)
-10~+65
短絡電流(A)
14.3
パネル
単結晶シリコンパネル
収納時寸法(cm)
69.0×95.7×3.8
防水
IP67
使用時寸法(cm)
263.5×95.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする