10704 スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ブラック 山崎実業 79523721

10704 スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ブラック 山崎実業 79523721
10704 スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ブラック 山崎実業 79523721
10704 スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ブラック 山崎実業 79523721
10704 スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ブラック 山崎実業 79523721
10704 スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ブラック 山崎実業 79523721

スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79523721
品番
10704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
¥7,200

空間を広く使える、浮遊感のあるスマートなモニターラック
左右に柱がないシンプルな見た目のモニターラック。キーボードやマウスの出し入れもスムーズで、背面のケーブル通し穴により配線もきれいに整理できます。ケーブルホルダーが2個付属し、スマートフォンの充電にも便利です。
浮遊感のあるスタイリッシュなデザイン。空間を広々と使えるモニターラック
PCモニター下にキーボード等を収納することで、デスクを広々と使えます
ラックの左右に柱がないので、キーボード等の出し入れもラクラク
ラック背面にはケーブルを通せる穴があり、配線をスッキリとまとめられます
スマートフォンの充電などに便利な、マグネットケーブルホルダーが2個付属

付属品
ケーブルホルダー×2(ネオジムマグネット使用)
材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
5800
耐荷重
天板:10kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)
内寸法(mm)
キーボード収納部:W600×D205×H54(有効内寸)、ケーブル通し穴:W78×H68、ケーブルホルダー:内径4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:60×22×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする