※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

AFG30-F03BD-2R-D モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC 79526906 AFG30-F03BD-2R-D モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC 79526906 AFG30-F03BD-2R-D モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC 79526906

モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30 管接続口径3/8 取付ブラケット付き 注文コード79526906 品番AFG30-F03BD-2R-D
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はボディサイズ・管接続口径・取付など1560種類から選べます 他の種類を見る

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現
遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。
フラットで一体感のあるデザイン

用途水滴除去 取付ブラケット付き ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 処理空気量(L/min(ANR))1500 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 表示単位MPa,℃ ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)【オートドレン】0.1 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース フロート式オートドレンN.O. 無加圧時ドレン排出あり
関連資料:カタログ(1.68MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする