曜日別特売
20713361 ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン) 79529716

ステンBLK (リア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1キット適合車種HONDA CB400SF '2004 ~ '2007 (VTECSPECⅢ)注文コード79529716品番20713361
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。
組付けにはモリブデングリスが必要です。
取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

仕様ブラックホース材質ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンブラック適合車種HONDA CB400SF '2004 ~ '2007 (VTECSPECⅢ)
注意
※ホースはブラックのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする