※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQY16LHC-150-B5 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 79534755 EQY16LHC-150-B5 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 79534755

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 リード(mm)2.5 モータ配置折返し 注文コード79534755 品番EQY16LHC-150-B5
参考基準価格(税別)¥135,360 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・リード・モータ配置など3528種類から選べます 他の種類を見る

・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

ストローク(mm)150 寸法(mm)16 取付支持形式端面タップ ボディ底面タップ 方向折返し:左側 リード(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端めねじ モータ配置折返し モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) モータオプションロックなし パラレル入力NPN コントローラ配置:コントローラ一体型

商品説明動画

BTA NE017 Animation JP EQ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする