20635371 ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン) 79537450

ステン (リア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合車種など365種類から選べます他の種類を見る
内容量
1キット
適合車種
YAMAHA MAJESTY250 '2007 ~ '2011 (4D9)
注文コード
79537450
品番
20635371
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。
組付けにはモリブデングリスが必要です。
取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

仕様
クリアホース
材質
ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンレス
適合車種
YAMAHA MAJESTY250 '2007 ~ '2011 (4D9)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする