曜日別特売

マスターリンク MFX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)7使用荷重(t)13.6注文コード79538895品番MFX-1613-10 V2
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。

用途シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用下さい。質量(kg)7寸法L(mm)340使用荷重(t)13.6寸法D(mm)32寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする