1061736 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 T-GLD] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79541081

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 T-GLD] 巻取Φ36

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1キット
適合車種
HONDA CBR250R '2011 ~ '2013, HONDA CBR250R(ABS) '2011 ~ '2013
材質(金具)
【ワイヤー金具】メッキ
注文コード
79541081
品番
1061736
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-3】
分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)

材質(金具)
【ワイヤー金具】メッキ
色
【ホルダー】Tゴールド
適合車種
HONDA CBR250R '2011 ~ '2013, HONDA CBR250R(ABS) '2011 ~ '2013
巻取径(Φmm)
Φ36
注意
※スイッチキットが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする