曜日別特売
1068190 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ32 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79541467

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ32

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1キット注文コード79541467品番1068190
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)

用途TMR用【ホルダー】シルバーワイヤーメッキ金具 800mm巻取径(Φmm)【インナー】Φ32
注意
※TDMRキャブレターには装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする