曜日別特売
1068581 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 T-GLD] 巻取Φ42 ER-6N 09-11 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79543287

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 T-GLD] 巻取Φ42 ER-6N 09-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1キット
注文コード
79543287
品番
1068581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)

色
【ホルダー】Tゴールド
適合車種
KAWASAKI ER-6f '2009 ~ '2010, KAWASAKI ER-6n '2009 ~ '2011, KAWASAKI Ninja650R '2009 ~ '2011, KAWASAKI ER-4n '2011 ~ '2012, KAWASAKI Ninja400R '2011 ~ '2013
材質(金具)
【ワイヤー金具】メッキ
巻取径(Φmm)
Φ42
注意
※装着には別途スイッチキットが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする