AB31-02-3-000AS-AC100V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-3-00〜) CKD 79544071

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-3-00〜)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード79544071 品番AB31-02-3-000AS-AC100V
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,858
販売価格(税別)
5,325
この商品は定格電圧1890種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79556565
2018-09-29
用途:
ガス配管のバルブとして

商品に問題は無いです。
ただ購入してからしか納期が分からないのはちょっと困ります。
8日目出荷となっていますが実際もっとかかってます。
以前問い合わせてもラチがあかなかったので最近は問い合わせしてません。
対策としては出来るだけ早めに購入するしか無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
79558263
2018-09-29
用途:
エア配管のバルブとして

商品に問題は無いです。
ただ購入してからしか納期が分からないのはちょっと困ります。
8日目出荷となっていますが実際もっとかかってます。
以前問い合わせてもラチがあかなかったので最近は問い合わせしてません。
対策としては出来るだけ早めに購入するしか無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする