曜日別特売
B377 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63 SIGHTRON 79573466

B377 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63 SIGHTRON 79573466
B377 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63 SIGHTRON 79573466
B377 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63 SIGHTRON 79573466
B377 SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63 SIGHTRON 79573466

SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 12X63

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79573466
品番
B377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な大口径63mmを採用した12倍双眼鏡。対物レンズに、集光力に優れる大口径レンズを採用。彗星や星雲・星団など、かすかな光を放つ対象を観測するのに適しています。天体観測以外にも、朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途等にお使いいただけます。プリズムにはBaK4硝材を採用。多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現しています。焦点調整機構にはIF方式を採用。左右それぞれの眼の視度にあわせた確実なピント調整が可能です。ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡す事が可能です。防水設計ですので、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心です。ラバー外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップすることが可能です。ゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。

仕様
プリズム:ポロプリズム(BaK4)
寸法(mm)
224×215×75
質量(g)
1470
倍率
12倍
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
10m
対物レンズ有効径(mm)
63
明るさ
27.6
ひとみ径(Φmm)
5.25
アイレリーフ(mm)
16.5
実視界(°)
5.4
防水
完全防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする