B378 SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWA SIGHTRON 79573491

B378 SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWA SIGHTRON 79573491
B378 SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWA SIGHTRON 79573491

SIGHTRON 広視野ED双眼鏡 SⅤ842 ED SWA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79573491
品番
B378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

EDレンズ&フィールドフラットナーを採用した見掛視界70°の完全防水タイプの広視野8倍双眼鏡

仕様
プリズム:ダハプリズム
寸法(mm)
123×67×156
質量(g)
896
倍率
8倍
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
1.8m
対物レンズ有効径(mm)
42
明るさ
28.1
ひとみ径(Φmm)
5.3
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
9.1
防水
完全防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする