総磨きステンレスSバール70642

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)250
内容量1本注文コード79574051品番70642
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

総ミガキのステンレスSバール。

質量(g)
250
サイズ(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79573816
2026-10-03
用途: 釘抜き
建設業・工事業

20年以上前から使っていてヘタレが無い為長く使えるバールです。長年使っているので傷だらけになり先の方も丸くなって買い替えました。鉄と違い耐久性は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする