887-19 フォレスター 鞘ロックホルダー Silky(ユーエム工業) 79574541

 

887-19 フォレスター 鞘ロックホルダー Silky(ユーエム工業) 79574541
887-19 フォレスター 鞘ロックホルダー Silky(ユーエム工業) 79574541
887-19 フォレスター 鞘ロックホルダー Silky(ユーエム工業) 79574541

フォレスター 鞘ロックホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79574541
品番
887-19
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

フォレスタ用の鞘ロックフォルダー

用途
フォレスター3段(3.0,4.5)用
材質
POM、スチール
寸法(mm)
105×90×35
質量(g)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする