曜日別特売

替刃式片刃ノコギリ270mm

替刃式片刃ノコギリ270mm - BOSCH(ボッシュ)替刃式片刃ノコギリ270mm - BOSCH(ボッシュ)替刃式片刃ノコギリ270mm - BOSCH(ボッシュ)替刃式片刃ノコギリ270mm - BOSCH(ボッシュ)替刃式片刃ノコギリ270mm - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。
高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。
3面研磨17山細刃採用で綺麗な切断面を実現します。
極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。
六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。

用途
木材・プラスチック等の切断作業
有効長(mm)
270
主要切断材料
木材・プラスチック等
1インチ当たり山数
17
内容量
1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831192801600A02ZB6
¥5,500
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする