アークランドサカモト
片刃のこぎり
仕様
胴付き
適合切断材
木材/竹/樹脂/合板
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928031
103106
刃部:スウェーデン鋼、柄:樹脂
195×21×33
シルバー/クリアイエロー
64
90
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
82928451
103107
刃部:スウェーデン鋼、柄:木
260×23×47
シルバー/ナチュラルウッド
69
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください