曜日別特売

フライパン26cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79575828
品番
NVL-400S
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

変形に強い丈夫なフチ形状
超軽量!! 軽量化を実現
蓄熱性に優れた底面 熱を均一に伝えるのでムラなく美味しく仕上がります。
強力コーティング トップコート(ダイヤモンド粒子配合)、パッドプリント、プライマーコート、アルミ基材

仕様
使用熱源:ガス火専用(IH調理器には使用できません)
材質
本体:アルミニウム合金
寸法(mm)
約270×465×106 (本体高さ:約55)
質量(g)
約500
加工
表面:フッ素樹脂塗膜加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする