曜日別特売
- マジカルマット 特大 大一産業 79576467

サンプル画像

- マジカルマット 特大 大一産業 79576467
- マジカルマット 特大 大一産業 79576467
- マジカルマット 特大 大一産業 79576467

マジカルマット 特大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色茶
内容量1枚注文コード79576467品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

カット&ループの表面が抜群の吸水力・除塵力を実現。雨水やほこりを確実にキャッチします。耐久性・耐候性にも優れた使用場所を選ばないマットです。

用途
商業ビル、店舗、病院、学校、公共施設など
色
茶
厚さ(mm)
8
寸法(cm)
75×90
材質(裏)
軟質塩化ビニール
材質(表面)
ナイロン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする