11100400【ワケあり】 発泡箱 石山 79577368

11100400【ワケあり】 発泡箱 石山 79577368
11100400【ワケあり】 発泡箱 石山 79577368

発泡箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
容量(L)
15.7
注文コード
79577368
品番
11100400【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,832販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)アウトレット
¥7,198¥5,798

贈答やお土産用の王道サイズになります。
優れた断熱性で保冷・保温性が抜群です。
保冷性能や軽量性を活かした生鮮食品の発送や保管用、クッション性能を活かした簡易保護容器としても使用可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
698-4490
容量(L)
15.7
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
208
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ホワイト
外寸法・奥行(mm)
315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする