TAKIGEN(タキゲン)
ティーロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
タイプ
紐付き
注文コード
79577989
品番
CP-689-A-1【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
5,498
バスケットに入れる
お茶の被覆栽培のシート固定に使用します。
様々な太さの枝をしっかり固定できるため、風の強い日も安心です。
用途
お茶の被覆作業
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
紐付き
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
材質(ひも)
塩ビコーティング
材質(バネ)
硬鋼線(SWRH)
表面仕上げ
【バネ】亜鉛複合皮膜処理