曜日別特売
1543223【ワケあり】 Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 PHOENIX 79578025

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード79578025品番1543223【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,4984,498

PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする