TACT(タクト)
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5枚)
粒度
46
注文コード
79578531
品番
T1-46【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
9,298
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
粒度
46
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
ステンレス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
6
色
桃
タイプ
ステンレス用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
商品説明動画
タクトのゴム砥石で 簡単に
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった