曜日別特売
PCWS105R【ワケあり】 ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 79578707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
105
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
79578707
品番
PCWS105R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。

用途
金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃先径(Φmm)
105
セット内容
センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
有効長(mm)
130(カッター長160)
シャンク
SDS
適合電動機
電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225(超硬)又は、PCHWCD175(超硬)に取替えてご使用下さい。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 大工作業
サービス業

使いやすく、切れが大変よい。きれいな仕上がりになります。

対象商品 : 06698727
2019-06-14
用途: エアコン工事
サービス業

他社に比べ切れが大変よく作業効率も上がるため追加購入です。

対象商品 : 35130006
2012-11-15
用途: ストーブ設置のため住宅外壁穴あけ
小国地産エネルギー研究所株式会社

大変使い勝手がよく綺麗で脳率が上がり助かっています。コンクリートにあたってもダイアモンドシャープナーで研磨しなおすと切れ味が回復します。予備用にもう一つ購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする