曜日別特売
OKC700A【ワケあり】 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン 79578856

OKC700A【ワケあり】 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン 79578856
OKC700A【ワケあり】 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン 79578856

折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
3-390-04
注文コード
79578856
品番
OKC700A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥80,500¥52,980

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
サイズ(mm)
700×500×550(700)
アズワン品番
3-390-04
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ファンユニット1台付き
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ
(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ
制電カバー
電源
AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量
(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)
(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速
約0.5m/s
集塵効率(%)
99.97%以上(0.3μm粒子)
注意
※()はユニットを含んだ高さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする