折りたたみクリーンルーム用防塵ブース
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されるため、ブース外はクリーン状態を保ちます。
ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。
工具無しでフレームを折りたたむことができるため、使用しない時は容易に収納することができます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できるため、楽に作業が行えます。
- 材質
- フレーム/アルミニウム、シートカバー/帯電防止軟質PVC、HEPAユニット/SUS304制電カバー表面抵抗:約10^10Ω
- 寸法(mm)
- 700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
- タイプ
- 制電カバー
- 消費電力(W)
- 36/38
- 電源
- AC100V:50/60Hz
- 風量(m3/min)
- 吹出風量約1
- 電源コード(m)
- 1.7(2Pタイプ)
- フィルター
- 不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
- 風速(m/s)
- 排気口:約0.5
- 集塵効率(%)
- HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
- アズワン品番
- 3-629-02
- 折りたたみ寸法(mm)
- 700×75×550(フレームのみ)
- 内容量
- 1個
注意
※交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/3-1424-12クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
























