曜日別特売

折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ

折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ - アズワン折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。
サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。
工具無しでフレームを折りたためるため、使用しない時は容易に収納することができます。
背の高い機器の使用にも適しています。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。

材質
フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V:50/60Hz:36/38W
風量(m3/min)
1
オゾン発生量
0.05ppm未満(正面50mm)
使用周囲温度(℃)
5~40
イオンバランス
±30V以内
除電時間(秒)
5秒以下
シート厚さ(mm)
0.3
イオン発生方式
直流高圧コロナ放電式
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04438082OTCF1200Z約12ブース外寸法:1200×750×12003-628-051200×77×750
¥293,000
¥279,800
¥307,780(税込)
翌々日出荷
04438276OTCF900Z約11ブース外寸法:900×750×12003-628-04900×77×750
¥282,000
¥269,800
¥296,780(税込)
9日以内出荷
04438739OTCF1500Z約13ブース外寸法:1500×750×12003-628-061500×77×750
¥308,000
¥299,800
¥329,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする