曜日別特売
QTC60LF-BZ-5-110/220-BWGBA-LBJ18-P300【ワケあり】 積層信号灯 Qlight 79579005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/A-黄
外径(Φmm)
60
注文コード
79579005
品番
QTC60LF-BZ-5-110/220-BWGBA-LBJ18-P300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)アウトレット
¥32,63520,980

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
上から:B-青/W-白/G-緑/B-青/A-黄
電圧
AC110-220V
種類
LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅
段数
5
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
点滅数(回/分)
60~80
各種認証
CE、UL
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする