AB31-02-4-M00ABS-AC200V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00〜) CKD 79579491

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 注文コード79579491 品番AB31-02-4-M00ABS-AC200V
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥8,965
販売価格(税別)
8,150
この商品は定格電圧1773種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする