AKLF100S/W LED1×1 足元灯 三菱電機 79580168

LED1×1 足元灯AKLF100S/W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79580168
品番
AKLF100S/W
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。
連続した光で誘導性を高めます。
前面へ拡散する輝度感ある光
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
わずか1Wの低消費電力
平均演色評価数(Ra)75
色温度10000Kのクール色

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:3
光束(Lm)
器具:3
光色
クール色 (10000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする