AKLF101K/L LED1×1 足元灯 三菱電機 79580177

LED1×1 足元灯AKLF101K/L

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79580177
品番
AKLF101K/L
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。
人の目線に光が直接入りません。
まぶしさを抑えた下への光
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
わずか1Wの低消費電力
平均演色評価数(Ra)85の高演色
色温度2900Kのウオ-ム色

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1
平均演色評価数(Ra)
Ra80
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:2
光束(Lm)
器具:2
光色
ウォーム色 (2900K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする