曜日別特売
EL-D02/2(250NH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79583817

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.5 (200V時)
光束(Lm)器具:1830
内容量1個注文コード79583817品番EL-D02/2(250NH) AHN
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェアなどへのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
固定出力形
質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
昼白色(5000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)型番セット型番:EL-D02/2、EL-DU250NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.5 (200V時)光束(Lm)器具:1830光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする