曜日別特売
EL-D02/2(350WM) AHTZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79583975

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
内容量1個注文コード79583975品番EL-D02/2(350WM) AHTZ
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

効率・明るさ重視の拡散光タイプ。
空間全体に明るさが広がります。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス350ライトユニットとのセット
レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D02/2、セット型番:EL-DU350WM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.3 (200V時)光束(Lm)器具:3770光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする