曜日別特売
EL-D04/3(201WM) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79585488

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
内容量1個注文コード79585488品番EL-D04/3(201WM) AHZ
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス200ライトユニットとのセット
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)型番EL-D04/3、セット型番:EL-DU201WM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.2 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする