曜日別特売
EL-D08/3(10127M) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79588839

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
光束(Lm)器具:770
内容量1個注文コード79588839品番EL-D08/3(10127M) AHN
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。
固定出力形
明るさクラス100ライトユニットとのセット
空間全体に光が広がる白色コーン反射板
Ra(平均演色評価数)85
電球色(2700K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU10127M AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.5 (200V時)光束(Lm)器具:770光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする