曜日別特売
EL-D15/5(061LM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79595139

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79595139品番EL-D15/5(061LM) AHN
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。
既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。
固定出力形
明るさクラス60ライトユニットとのセット
リニューアルプレート不要で省施工
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする