CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
79600026
品番
AB31-02-6-02GAS-DC24V
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,838
販売価格(税別)
¥
7,125
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
1838
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード