三菱電機
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・色温度・定格消費電力
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色
色温度(K)
5000
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
注文コード
79601947
品番
EL-D22/1(250NH) AHN
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
5000
光色
昼白色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:79
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:1660
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ