曜日別特売
EL-D23/1(250NH) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79602769

LEDダウンライトEL-D23/1(250NH) AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・色温度・定格消費電力など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色
色温度(K)
5000
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
注文コード
79602769
品番
EL-D23/1(250NH) AHN
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
定格消費電力(W)
18.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
5000
光色
昼白色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:49
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:86.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1580
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする