三菱電機
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・色温度・定格消費電力
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
温白色
色温度(K)
3500
定格消費電力(W)
4.4 (200V時)
注文コード
79604607
品番
EL-DU062WWM AHN
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
4.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3500
光色
温白色
明るさ
クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ