三菱電機
LEDダウンライト
EL-DU102WH AHN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・色温度・定格消費電力
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
白色
色温度(K)
4000
定格消費電力(W)
6.8 (200V時)
注文コード
79604966
品番
EL-DU102WH AHN
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
6.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
4000
光色
白色
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ