三菱電機
LED調光MCライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・色温度・定格消費電力
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色
色温度(K)
5000
定格消費電力(W)
12.4
注文コード
79605140
品番
EL-DU151NH AHZ
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
12.4
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
5000
光色
昼白色
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60