曜日別特売

LED調光MCライトユニット

LED調光MCライトユニット - 三菱電機
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全17種類を絞り込む
色温度(K)
光色
定格消費電力(W)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79604817EL-DU101WWM AHZ7.2853500温白色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥15,500
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605061EL-DU15127M AHZ12.4852700電球色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605079EL-DU151DM AHZ12.4856500昼光色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605097EL-DU151LH AHZ12.4953000電球色クラス150(FHT32形器具相当)
¥22,100
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605115EL-DU151LM AHZ12.4853000電球色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605140EL-DU151NH AHZ12.4955000昼白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥22,100
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605158EL-DU151NM AHZ12.4855000昼白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605176EL-DU151NS AHZ10755000昼白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605201EL-DU151WH AHZ12.4954000白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥22,100
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605219EL-DU151WM AHZ12.4854000白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605237EL-DU151WWM AHZ12.4853500温白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605465EL-DU201DM AHZ15.5856500昼光色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605490EL-DU201LM AHZ15.5853000電球色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605508EL-DU201NM AHZ15.5855000昼白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605526EL-DU201NS AHZ13.1755000昼白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605551EL-DU201WM AHZ15.5854000白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605569EL-DU201WWM AHZ15.5853500温白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする