曜日別特売

LEDダウンライトEL-DU152NM AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・色温度・定格消費電力など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色
色温度(K)
5000
定格消費電力(W)
11.3 (200V時)
注文コード
79605350
品番
EL-DU152NM AHN
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
定格消費電力(W)
11.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
光色
昼白色
明るさ
クラス150(FHT32形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする