三菱電機
LED調光MCライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・色温度・定格消費電力
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼光色
色温度(K)
6500
定格消費電力(W)
15.5
注文コード
79605465
品番
EL-DU201DM AHZ
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
15.5
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
6500
光色
昼光色
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60