曜日別特売

LED調光MCライトユニットEL-DU201NS AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・色温度・定格消費電力など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色
色温度(K)
5000
定格消費電力(W)
13.1
注文コード
79605526
品番
EL-DU201NS AHZ
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
定格消費電力(W)
13.1
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
光色
昼白色
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする