三菱電機
ベース反射笠付初期照度補正
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電力(W)
平均:11(200V時)
注文コード
79607590
品番
EL-LFH2571.AHJ
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
器具:1.5、ランプ:0.15
電力(W)
平均:11(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質(本体)
鋼板、白色仕上
備考
ランプ別売
周波数(Hz)
50/60
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100~242
入力電流(A)
100V時:0.13、200V時:0.07
反射板
鋼板、白色仕上