ベース反射笠付初期照度補正

ベース反射笠付初期照度補正 - 三菱電機
用途
屋内用
材質(本体)
鋼板、白色仕上
備考
ランプ別売
周波数(Hz)
50/60
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100~242
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電力(W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79607590EL-LFH2571.AHJ器具:1.5、ランプ:0.15平均:11(200V時)40000時間(光束維持率85%)
17,500
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79607608EL-LFH4522C.AHX器具:2.7、ランプ:0.6平均:47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)40000時間(光束維持率90%)
24,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79607651EL-LFH4901B.AHX器具:1.6、ランプ:0.3平均:24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)40000時間(光束維持率90%)
19,600
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79607687EL-LFH4902B.AHX器具:1.6、ランプ:0.6平均:47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)40000時間(光束維持率90%)
21,100
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする